Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 600x800x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-1059000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1059000
EAN/GTIN:
     4028177813144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 600x800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813144
Herstellerartikelnummer:
1059000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001059000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1059000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1059000
Höhe:
800.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,34*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,96*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 55,21*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,33*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,54*
Zubehör
Rittal
2515300
ab € 21,68*
Zubehör
Rittal
2394400
ab € 27,47*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,97*
Zubehör
Rittal
2820410
ab € 9,855*
Zubehör
Rittal
2820420
ab € 22,57*
Zubehör
Rittal
2820061
ab € 42,72*
Zubehör
Rittal
2820062
ab € 63,61*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2567400
ab € 42,40*
Zubehör
Rittal
2577100
ab € 14,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.