Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Sockel-Eckstück mit Blende, vorne/hinten, H: 200 mm, für B: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6808-6436872
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820062
EAN/GTIN:
     4028177942585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 600 mm
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
600.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177942585
Herstellerartikelnummer:
2820062
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002820062
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2820062, AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blende
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2820062
Höhe:
200.000
Farbe:
Sonstige
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 63,62*
€ 78,37*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,98*
€ 78,38*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 65,63*
€ 80,88*
1 Tag
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 66,10*
€ 80,89*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 66,44*
€ 81,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 3,999*
Zubehör
Rittal
8100710
ab € 7,8875*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,04*
Zubehör
Rittal
8100700
ab € 162,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.