Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 800x600x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AX 1055.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal AX 1055.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1055000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1055000
EAN/GTIN:
     4028177813250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
chassisplatte
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 800x600x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813250
Herstellerartikelnummer:
1055000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001055000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1055000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1055000
Höhe:
600.000
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal chassisplatte, Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,19*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,91*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,78*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,30*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,72*
Zubehör
Rittal
2515400
ab € 24,27*
Zubehör
Rittal
2394300
ab € 25,25*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,95*
Zubehör
Rittal
2475010
ab € 107,20*
Zubehör
Rittal
2820310
ab € 15,84*
Zubehör
Rittal
2820320
ab € 21,04*
Zubehör
Rittal
2820081
ab € 22,845*
Zubehör
Rittal
2820082
ab € 72,64*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2565400
ab € 32,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.