Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA LCD/LED 2748W PV V3 schwarz HDMI/DP/USB-C GREENLINE PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-3030228
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3030228
EAN/GTIN:
     4039407077694
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Bildschirm
Bildschirmdiagonale27 "
Bildschirmdiagonale (cm)68.6 cm
Display-Auflösung1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit300 cd/m²
Reaktionszeit5 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten20 °
Neigungswinkel vorne5 °
Display entspiegeltJa
Anzahl der Farben des Displays16,7 Millionen Farben
Pixel Größe0.3114 mm
Kontrastverhältnis30.000.000:1 (DCR)
Bildwinkel, horizontal178 °
Bildwinkel, vertikal178 °
Seitenverhältnis16:9
Typ der HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung
PaneltechnologieIPS
Anschlüsse und Schnittstellen
KopfhörerausgangJa
SchnittstelleHDMI
Displayport 1.2
USB-C (nur Video- und Audioübertragung)
HDCPJa
Design
ProduktfarbeMattschwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)39.1 bis 52.1 cm
Breite (inkl. Fuß)61.2 cm
Tiefe (inkl. Fuß)19 cm
Gewicht (inkl. Fuß)6.2 kg
Höhe36.4 cm
Breite61.2 cm
Tiefe4.6 cm
Gewicht4.1 kg
Energie
Stromverbrauch (aus)< 0.3 W
Stromverbrauch (Standby)< 0.5 W
EnergieeffizienzklasseE
Nennleistung19 W
AC Eingangsspannung100 - 240 V, 50 - 60 Hz
NetzteilIntern
Ergonomie
Kensington LockJa
HöhenverstellungJa
PivotJa
VESA-Montage-Schnittstelle100 x 100 mm
Plug & PlayDDC 1/2B/CI
Zertifikate
Konformität mit IndustriestandardsCE
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften• Rahmenloses Design
• IPS Paneltechnologie
• Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free)
• Permanentes Hardware Low-Blue-Light (keine Einstellung notwendig, kein Farbstich)
• 100 Hz Bildwiederholrate
• AMD FreeSync™
• USB-C-Anschluss zur Audio- und Videoübertragung
• Mehrrechnerbetrieb möglich (1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, Umschaltung per Tastenkombination)
• Multifunktionsstandfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (45° links + 45° rechts) und Höhenverstellung (130 mm)
Multimedia
Eingebaute LautsprecherJa
Thin Client
Thin-Client-MontageNein
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangNetzkabel, HDMI-Kabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ)
Technische Details
Herstellergarantie24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice
Servicehotline: 05744 / 944-595
... > Lager 509 > LCD > LCD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82438
ab € 5,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
Zubehör
ID11
ID11-100662
ab € 20,05*
Zubehör
k.A.
ab € 4,58*
Zubehör
k.A.
ab € 3,58*
Zubehör
k.A.
ab € 3,58*
Zubehör
Wortmann
HOTRON E246588
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.