Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA LCD/LED 2427W HA V2 black HDMI, DP, USB-C, GREENLINE PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-3030221
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3030221
EAN/GTIN:
     4039407077236
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Bildschirm
Bildschirmdiagonale23.8 "
Bildschirmdiagonale (cm)60.5 cm
Display-Auflösung1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit250 cd/m²
Reaktionszeit5 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten20 °
Neigungswinkel vorne5 °
Display entspiegeltJa
Anzahl der Farben des Displays16,7 Millionen Farben
Pixel Größe0.2745 mm
Kontrastverhältnis80.000.000:1 (DCR)
Bildwinkel, horizontal178 °
Bildwinkel, vertikal178 °
Seitenverhältnis16:9
Typ der HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung
PaneltechnologieVA
Anschlüsse und Schnittstellen
SchnittstelleHDMI
Displayport 1.2
USB-C (nur Video- und Audioübertragung)
PC Audio-EingangDigital über HDMI, Displayport oder USB-C
HDCPJa
Design
ProduktfarbeMattschwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)36.9 bis 48.9 cm
Breite (inkl. Fuß)53.8 cm
Tiefe (inkl. Fuß)22.9 cm
Gewicht (inkl. Fuß)4 kg
Höhe32.5 cm
Breite53.8 cm
Tiefe3.8 cm
Gewicht2.5 kg
Energie
Stromverbrauch (aus)< 0.3 W
Stromverbrauch (Standby)< 0.5 W
EnergieeffizienzklasseE
Nennleistung17 W
AC Eingangsspannung100 - 240 V, 50 - 60 Hz
NetzteilExtern
Ergonomie
Kensington LockJa
HöhenverstellungJa
PivotNein
VESA-Montage-Schnittstelle100 x 100 mm
Plug & PlayDDC 1/2B/CI
Zertifikate
Konformität mit IndustriestandardsCE
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften• Rahmenloses Design
• VA-Paneltechnologie
• 100 Hz Bildwiederholrate
• AMD FreeSync™
• USB-C-Anschluss zur Audio- und Videoübertragung
• Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free)
• Permanentes Hardware Low-Blue-Light (keine Einstellung notwendig, kein Farbstich)
• Externes Netzteil (12V±5%, 2.5A, 5.5/2.5mm Hohlstecker)
• Betrieb im Medizinbereich (MPG) möglich
• Mehrrechnerbetrieb möglich (1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, Umschaltung per Tastenkombination)
• Multifunktionsstandfuß mit Höhenverstellung (120 mm), Neigung (-5° bis 20°) und horizontaler Schwenkfunktion (45° links + 45° rechts)
Multimedia
Eingebaute LautsprecherJa
Thin Client
Thin-Client-MontageNein
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangNetzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ)
Technische Details
Herstellergarantie24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice
Servicehotline: 05744 / 944-595
... > Lager 509 > LCD > LCD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
85290
ab € 21,34*
Zubehör
Delock
82438
ab € 5,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
Zubehör
ID11
ab € 20,17*
Zubehör
k.A.
ab € 4,59*
Zubehör
k.A.
ab € 3,58*
Zubehör
k.A.
ab € 3,58*
Zubehör
Wortmann
HOTRON E246588
ab € 5,10*
Zubehör
FSP Forton Source
9NA0608054
ab € 21,48*
Zubehör
ID11
ID11-100736
ab € 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.