Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-Micro 6000G GREENLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1009923
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009923
EAN/GTIN:
     4039407076260
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel Core™ i5-1240P Processor (12 MB Intel Smart Cache, max. 4.40 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl Prozessorkerne12-Core
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität8 GB
Speicherlayout1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
Speichertaktfrequenz3200 MHz
Interner SpeichertypDDR4
Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)
Memory FormfaktorSO-DIMM, 260-polig
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle1x PCIe Gen4 x 4 /SATA M.2 2280 slot
RAID LevelKein Raid-Support
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - SSD
Anzahl Einschübe1
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieBusiness Micro/ Mini Format Medical
ProdukttypPersonal-Computer
Audio KanäleStereo
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
GehäusetypMicro-Format
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Tastatur FormfaktorOptional
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Install Guide, Netzteil, Euro-Netzkabel 3-polig, VESA Montage Kit.
Gewicht und Abmessungen
Höhe4.83 cm
Breite13.91 cm
Tiefe13.42 cm
Gewicht465 g
Sonstige Funktionen
SchnittstelleVorne :1x USB 3.2 Gen2 Type C, 3x USB 3.2 Gen2 Type A, 1x Audio
Hinten: 1x HDMI(2.1), 1x HDMI(2.0b), 1x Mini-DP (mDP)
1x USB 4.0 (Supports Intel Thunderbolt 4 with DP mode)*, 2x USB 2.0
1x RJ45, DC-in, Kensington Lock
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
KühlungAktiv
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenTPM 2.0
Secure Boot
Windows Autopilot-ready
Maus
Maus enthaltenOptional
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungHDMI 2.1 max. 7680 x 4320@60Hz
HDMI 2.0a max. 3840 x 2160@60Hz
MiniDP 1.4a max. 3840 x 2160@60Hz
USB 4.0 Type-C DP supports DP 1.4a max. 3840x2160@60Hz*
GrafikkarteIntel Iris Xe Graphics
Eingebautes GrafikkartenmodellIntegriert
Grafikschnittstellen2x HDMI, 1x mDP
Unterstützt Triple-Monitoring
Energie
EnergiequelleExternes lüfterloses Netzteil
Effizienz/ Efficiency : >= 85%
Stromverbrauch (Standby)Ø 2.6 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,40 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung135 W
NennleistungØ 15 Watt Idle-Mode
Ø 67 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerIntel Ethernet Controller i225-V
WLAN-StandardsIntel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax
Bluetooth 5.2
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Eingabegerät
GeräteschnittstelleUSB
Hinweis: Tastatur optional erhältlich.
Hinweise
Zusatzinformationen* Die Wortmann AG unterstützt offiziell keinen 4-Port Display Mode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,56*
€ 749,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,67*
€ 736,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,07*
€ 720,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,74*
€ 702,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,63*
€ 663,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JD-0310DE
ab € 32,43*
Zubehör
Cherry
JD-0310FR
ab € 44,89*
Zubehör
Cherry
JD-0310EU
ab € 43,15*
Zubehör
Cherry
JD-0310CH
ab € 51,67*
Zubehör
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,05*
Zubehör
ID11
ID11-100662
ab € 20,14*
Zubehör
k.A.
ab € 3,08*
Zubehör
k.A.
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.