Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 8000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DW 8000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Silber, Weiß
CHERRY DW 8000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0310FR
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0310FR
EAN/GTIN:
     4025112087462
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Puristisches Design-Desktop mit extra flachem Tastenanschlag
CHERRY DW 8000 ist CHERRY Technologie in puristisch repräsentativen Design. Schön, flach, hochwertig. Noch langlebiger dank abriebfester Tastenbeschriftung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
441 x 165 x 18 mm
Tastaturgewicht:
722 g
Produktabmessungen (B x T x H):
107 x 60 x 27 mm
Mausgewicht:
127 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegung Auflösung:
2000 DPI
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
2
Knopfanzahl:
3
Maus Batterietyp:
AAA
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Energieverbrauch:
30 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Spritzwassergeschützt
LED-Batterieanzeige:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
5
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Frequenzband:
2.4 - 2.483 GHz
Receiver enthalten:
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H):
42 x 18 x 8 mm
Empfängergewicht:
6 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Paketgewicht:
1184 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 73,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.