Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1009895
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009895
EAN/GTIN:
     4039407075546
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl Prozessorkerne12-Core
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität16 GB
Speicherlayout2 x 8 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
Speichertaktfrequenz3200 MHz
Interner SpeichertypDDR4
Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)
Memory FormfaktorSO DIMM, 260-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - SSD
Anzahl Einschübe2
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieBusiness Micro/ Mini Format
ProdukttypPersonal-Computer
Design
GehäusetypMicro-Format
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) 24-7 ready (Erfordert 24-7 geeignete SSD)
Tastatur
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Install Guide, Netzteil, VESA Montage Kit
Gewicht und Abmessungen
Höhe5.4 cm
Breite11.2 cm
Tiefe11.7 cm
Gewicht0.5 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1 intern - 6.35 cm (2.5") SSD oder HDD
SchnittstelleFront: 2x USB 3.2, 1x 3.5mm Headphone/Mic, Rear: 2x USB 4 (type C), 1x USB 3.2, 1x USB 2.0, 2x HDMI, 1x RJ45
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
KühlungAktiv
Spezielle EigenschaftenKensington Lock
TPM 2.0
Secure Boot
Windows Autopilot ready
Grafik
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung4K (60Hz)
GrafikkarteIntel Iris Xe Graphics
Grafikschnittstellen2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Unterstützt bis zu 4 Displays
Energie
EnergiequelleExternes lüfterloses Netzteil
Maximale Eingangsleistung90 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur0° - 35° C
Netzwerk
Ethernet (LAN)RJ45
LAN-ControllerIntel Ethernet Controller i225-V
WLAN-StandardsIntel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gb Ethernet, IEEE 802.11ax
Bluetooth 5.3
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Eingabegerät
GeräteschnittstelleUSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 673,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,44*
€ 801,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,72*
€ 788,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,89*
€ 769,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,97*
€ 738,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,32*
€ 708,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
63312
€ 18,45*
Zubehör
FSP Forton Source
PNA1200900
€ 51,59*
Zubehör
Wortmann
2050004
€ 20,95*
Zubehör
Wortmann
1407067
€ 23,25*
Zubehör
k.A.
€ 14,50*
Zubehör
ID11
ID11-100332
€ 26,23*
Zubehör
k.A.
€ 2,80*
Zubehör
k.A.
€ 3,19*
Zubehör
k.A.
€ 5,23*
Zubehör
ID11
ID11-100462
€ 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.