Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP NB Slim PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP NB Slim PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
FSP NB Slim PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
FSP NB Slim PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92976243
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PNA1200900
EAN/GTIN:
     4713224525537
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsleistung
120 W
Ausgangsstrom
6.32 A
Effizienz
88 %
Zusätzliche Stromanschlüsse
10
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.6 mm
Tiefe
151.3 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
415 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.