Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Komplettsystem
>
Artikel
TERRA PC-Micro 6000C GREENLINE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-1000063
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
1000063
EAN/GTIN:
4039407083985
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
Prozessor
Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)
Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Software
vorinstallierte Software
1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
Prozessorfamilie
Core i5
Anzahl Prozessorkerne
Deka-Core (10 Kerne)
Anzahl Prozessoren
1
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout
2 x 8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speichertaktfrequenz
PC5600 MHz
Interner Speichertyp
DDR5
Speicherkartensteckplätze
2 Stück(e)
Memory Formfaktor
SO-DIMM, 260-polig
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
HDD Schnittstelle
2x M.2 2280 PCIe Gen4x4
RAID Level
Kein Raid-Support
SSD Schnittstelle
PCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität
500 GB
HDD Kapazität
1 x 500 GB - SSD
Anzahl Einschübe
2
Speichermedien
SSD M.2
Leistungen
Serie
Business Micro/ Mini Format Medical
Produkttyp
Personal-Computer
Audio Kanäle
Stereo
Audio-System
High Definition Audio
Design
Gehäusetyp
Micro-Format
Zertifizierung
Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Tastatur Formfaktor
Optional
Technische Details
Lokalisation
International
Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang
Quick Install Guide, Netzteil, Euro-Netzkabel 3-polig, VESA Montage Kit.
Gewicht und Abmessungen
Höhe
4.83 cm
Breite
13 cm
Tiefe
14 cm
Gewicht
0.65 kg
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
Vorne: 1x USB 4.0 Type C, 2x USB 3.2 Type A, 1x Audio, Cardreader Hinten: 1x USB 4.0 Type 4.0, 2x USB 3.2 Type A, 1x DP, 1x HDMI, 2x RJ45, DC-in, Kensington
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11 (64-Bit)
Kühlung
Aktiv
Konformität mit Industriestandards
Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften
TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready
Maus
Maus enthalten
Optional
Grafik
Integrierter Grafik-Adapterspeicher
Dynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung
HDMI 4096x2160 @ 60Hz (4K), Display Port 3840x2160 @ 60Hz (4K)
Grafikkarte
Intel Iris Xe Graphics
Eingebautes Grafikkartenmodell
Integriert
Grafikschnittstellen
1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Thunderbolt 4 Port Type-C Unterstützt Triple-Monitoring
Energie
Energiequelle
Externes lüfterloses Netzteil Effizienz/ Efficiency : >= 85%
Stromverbrauch (Standby)
Ø 2.6 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,40 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung
65 W
Nennleistung
Ø 15 Watt Idle-Mode Ø 67 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil Eingansgsspannung
Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich
10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)
Netzwerkadapter - integriert
LAN-Controller
1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s
WLAN-Standards
Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Ohne optisches Laufwerk
Eingabegerät
Geräteschnittstelle
USB Hinweis: Tastatur optional erhältlich.
... >
Lager 509
>
PC
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
Terra Komplettsysteme
,
Terra Systeme
,
komplett-pc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 504,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,72*
€ 600,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,32*
€ 598,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,36*
€ 587,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,16*
€ 578,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,28*
€ 534,64
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHERRY DW 3000
Cherry
JD-0710GB-2
€ 37,52*
Zubehör
CHERRY DW 3000 Kabelloses Desktopset, Schwarz (QWERTZ - DE)
Cherry
JD-0710DE-2
€ 34,38*
Zubehör
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Cherry
JD-0710FR-2
€ 37,99*
Zubehör
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY US Englisch Schwarz
Cherry
JD-0710EU-2
€ 35,65*
Zubehör
FSP NB Slim PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
FSP Forton Source
PNA1200900
€ 51,83*
Zubehör
Logitech MK270
Logitech
920-004534
€ 40,44*
Zubehör
Netzteil 65W NB Mobile 3.42A,19V (ohne Netzkabel) 1451/1500(P)/1530/1542(K)/1543/1550/1551(P/R)
Wortmann
NB NETZTEIL 65W
€ 39,84*
Zubehör
Halterung PC-Micro/Mini f. 48er PV-Serie V3.1 / Multifuß V3.1
ID11
101710
€ 27,36*
Zubehör
Halterung PC-Micro/Mini f. 56er PV-Serie/ Multifuss V2.0
ID11
ID11-100332
€ 26,41*
Zubehör
Halterung PC-Micro/Mini f.PV-Serie V3.0, 2772W PV, 2775W PV / Multifuss
ID11
ID11-100662
€ 27,65*
Zubehör
Kabel Netz 3-pol. CH -> Kleeblatt (NB/TFT/AIO) 1,8M
k.A.
€ 4,87*
Zubehör
Kabel Netz 3-pol. UK -> Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS 1363 (UK-Stecker) auf C5 (Euro 3pol)
k.A.
€ 5,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.