Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17566983
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-004534
EAN/GTIN:
     5099206039407
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 18 x 149 mm
Tastaturgewicht
498 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39 x 99 mm
Mausgewicht
75.2 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Receivergewicht
2 g
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060394012
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
289 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
111
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
8
Zweck
Universal
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenabstand
19 mm
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Anzahl der Höhenpostionen
2
Winkeleinstellung (mind.)
0 °
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Tastaturtastentechnologie
Kolben
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, CB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
743.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008223
€ 98,80*
Zubehör
Logitech
920-008089
€ 85,60*
Zubehör
Logitech
920-007133
€ 49,98*
Zubehör
Logitech
920-008036
€ 115,42*
Zubehör
Logitech
920-007909
€ 36,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.