Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA ALL-IN-ONE-PC 2420HA GREENLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1000034
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1000034
EAN/GTIN:
     4039407081714
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Bildschirm
Display-Auflösung1920 x 1080 ( Full HD )
Display-TypLCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv
Helligkeit250 cd/m²
Reaktionszeit14ms ms
Kontrastverhältnis1000:1
LED-HintergrundbeleuchtungstypLBL (Hardware Low Bluelight)
Bildschirmdiagonale60.5 cm (23.8")
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl Prozessorkerne14 Core
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren1
ProzessorsockelFCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Motherboard ChipsatzIntel H610 Express
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität8 GB
Speicherlayout1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
Speichertaktfrequenz5600 MHz
Interner SpeichertypDDR5
Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)
Memory FormfaktorSO DIMM 260-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle2x S-ATA 6GB/s
1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)
RAID LevelKein Raid-Support
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - solid state
SpeichermedienSSD M.2
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Leistungen
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel0,5 Sone
Tastatur
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU
Tastatur enthaltenOptional
Gewicht und Abmessungen
Höhemax.: 52.0 min.: 38.9 cm
Breite54.0 cm
Tiefe5.4
Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm
Gewicht7.5 kg
Sonstige Funktionen
Erweiterungssteckplätze1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (belegt mit M.2 WLAN/ BT Modul)
1x M.2 Type 2280 (SSD)
SchnittstelleRechts: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C
Unten: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 (10Bbit/s) Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.1, Display Port 1.4, RJ-45, DC-in
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
Maximale KühlkapazitätAktiv
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenWebCam 5MP
2x 3W Stereo Lautsprecher
Bluetooth
Kensington-Lock
Höhenverstellung 105 mm
Pivot Funktion
Neigbarkeit -5°/ +20°
VESA Vorrichtung 100x100 mm
Standfuss demontierbar
Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen
TPM 2.0
Secure Boot
Windows Autopilot-ready
Design
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
FormfaktorAll-in-One (Komplettlösung)
Maus
Maus enthaltenOptional
Grafik
Maximale AuflösungHDMI 2.0 max. 4096x2160 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K)
Unterstützt Triple-Monitoring
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
GrafikkarteIntel UHD Graphics
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics
Energie
EnergiequelleExternes lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,20 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung120 Watt
NennleistungØ 32 Watt Short Idle-Mode
103 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5° C - 35° C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerRealtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
WLAN-StandardsIntel Dual Band Wireless-AX 201
Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz
Dual Stream
WiFi 6 (802.11ax)
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax
Bluetooth 5.1
Eingabegerät
GeräteschnittstelleUSB
Audio
Audio Kanäle8-Kanal
Audio-SystemIntegriert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 987,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,71*
€ 1.175,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,32*
€ 1.172,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,50*
€ 1.154,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,72*
€ 1.123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,93*
€ 1.059,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JD-0710GB-2
€ 37,52*
Zubehör
Cherry
JD-0710DE-2
€ 34,38*
Zubehör
Cherry
JD-0710FR-2
€ 37,85*
Zubehör
Cherry
JD-0710EU-2
€ 35,77*
Zubehör
Logitech
920-004534
€ 40,44*
Zubehör
Samsung
M425R1GB4PB0-CWM
€ 34,67*
Zubehör
Wortmann
3030238
€ 139,61*
Zubehör
Tronje
TRW24801
€ 38,43*
Zubehör
Tronje
24802
€ 69,73*
Zubehör
FSP Forton Source
9NA1507202
€ 128,92*
Zubehör
k.A.
€ 4,87*
Zubehör
k.A.
€ 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.