Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tronje AR011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tronje AR011
Tronje AR011
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5344208
Hersteller:
     Tronje
Herst.-Nr.:
     TRW24801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der Tronje AR011 ist zum Anbringen von LCD/TFT Bildschirmen von 15“ - 24“ flach an der Wand geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Sonstige Funktionen
Größe (Imperial)
24 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
90.7 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
680 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Schwenkwinkelbereich
90 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.