Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3PH/L3+DALI TRACK 1000 WH 3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3PH/L3+DALI TRACK 1000 WH 3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm weiß
3PH/L3+DALI TRACK 1000 WH 3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm weiß
3PH/L3+DALI TRACK 1000 WH 3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm weiß
3PH/L3+DALI TRACK 1000 WH 3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60211185
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60211185
EAN/GTIN:
     4053167571971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
stromschiene 3ph
3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm lang, weiß, aus Aluminium-Strangpressprofil, Montage an: Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen: 1000x34x34 mm, Gewicht: 1 kg, bei 3 Phasen Wechselstromanschluss 400V: maximale Anschlussleistung: 3x3680W (11040W), Absicherung: 3x16A, Zuleitung: min. 5x1,5mm² bei L3+DALI bei 1 Phasen Wechselstromanschluss: max. Anschlussleistung 1x3680W, Absicherung 1x16A, Zuleitung min. 5x1,5mm² (inklusive DALI)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.