Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!DECT 440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!DECT 440 Bild 1
AVM FRITZ!DECT 440 Bild 1
AVM FRITZ!DECT 440 Bild 2
AVM FRITZ!DECT 440 Bild 3
AVM FRITZ!DECT 440 Bild 4
AVM FRITZ!DECT 440 Bild 5
Artikel-Nr.:
     C480-20002905
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002905
EAN/GTIN:
     4023125029059
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil

AVM FRITZ!DECT 440

Im Handumdrehen verbinden Sie den FRITZ!DECT 440 mit der FRITZ!Box – einfach mit einem Tastendruck. Der Vierfach-Taster ist für jede FRITZ!Box mit DECT-Basis geeignet und wird über sicheren DECT-ULE-Funk angebunden.

Vier Tasten nach Wunsch belegen

Legen Sie bis zu 12 FRITZ!-Geräte oder Gerätegruppen fest, die Sie nach Wunsch über die vier Tasten schalten und steuern können. So schalten Sie zum Beispiel die an den intelligenten Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 angeschlossenen Geräte und regeln die Zimmertemperatur mit dem Heizkörperregler FRITZ!DECT 301. Durch dimmen des FRITZ!DECT 500 erzeugen Sie eine Wohlfühlatmosphäre und erschaffen mit einem Tastendruck eine andere Lichtstimmung.

Klares E-Paper-Display

Mit der magnetischen Wandhalterung können Sie die smarte Fernbedienung flexibel positionieren und das E-Paper-Display informiert Sie jederzeit über die Zimmertemperatur an der eingesetzten Stelle.

Temperatursensor dort, wo sie sich wirklich aufhalten

Verwenden Sie den Vierfach-Taster als idealen Temperatursensor genau an der Stelle, wo Sie sich im Raum aufhalten. Der Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 richtet sich auf Wunsch nach eben dieser Position.

Automatische Updates mit neuen Funktionen

FRITZ!DECT 440 ist auf Ihre FRITZ!Box perfekt abgestimmt und einfach eingerichtet. Regelmäßige Updates sorgen für Sicherheit und bringen neue Funktionen. Der sparsame DECT-ULE-Funk und das verbrauchsarme E-Paper-Display garantieren eine lange Lebensdauer der Batterien.

Technische Leistungsmerkmale

  • Leistungsmerkmale
    • Vier konfigurierbare Tasten für die komfortable Bedienung von FRITZ!-Produkten für das Smart Home
    • Schaltet und steuert die neue smarte LED-Lampe FRITZ!DECT 500
    • Temperatursensor zum Steuern der Heizkörperregler FRITZ!DECT 300 und 301
    • Schaltet die intelligente Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210
    • Schaltet und steuert einzelne Geräte und Gruppen
    • Mit hochauflösendem E-Paper-Display das Smart Home immer im Blick
    • Über DECT-ULE-Funk mit jeder FRITZ!Box mit DECT-Basis einsetzbar
    • Flexibel einsetzbar mit magnetischer Wandhalterung
    • Automatische Updates für neue Funktionen
    • Perfekt abgestimmt und einfach eingerichtet mit FRITZ!Box
  • Geräteeigenschaften
    • Abmessungen (B x H x T): 69 x 69 x 18 mm
    • Gewicht: 75 g
    • Einsatzbereit bei einer Umgebungstemperatur von 10° C bis 40° C
    • Funkstandard: DECT ULE
    • Funkreichweite: bis zu 40 Meter in Gebäuden
    • Frequenzbereich: 1880 MHz – 1900 MHz
    • Maximale Sendeleistung: 250 mW
  • Lieferumfang
    • FRITZ!DECT 440
    • Installationsanleitung
    • Wandhalterung
    • 1 x Klebestreifen
    • 2 x Schraube / 2 x Dübel
    • 2 x AAA-Batterie
  • Montage
    • Die Montage erfolgt mit dem mitgelieferten Klebestreifen bzw. Schrauben
    • Optional kann das Gerät mobil verwendet werden
  • Systemvoraussetzungen
    • FRITZ!Box mit DECT und FRITZ!OS 7.10 oder höher
    • Voller Funktionsumfang einschließlich FRITZ!DECT 500 ab FRITZ!OS 7.20
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002910
ab € 187,50*
Ähnlich
AVM
20002906
ab € 109,06*
Ähnlich
AVM
20002925
ab € 151,91*
Ähnlich
AVM
20002930
ab € 132,89*
Ähnlich
AVM
20002723
ab € 33,45*
Ähnlich
AVM
20002909
ab € 22,39*
Ähnlich
AVM
20002964
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.