Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Fon C6 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Fon C6 Black Bild 1
AVM FRITZ!Fon C6 Black Bild 1
AVM FRITZ!Fon C6 Black Bild 2
AVM FRITZ!Fon C6 Black Bild 3
AVM FRITZ!Fon C6 Black Bild 4
AVM FRITZ!Fon C6 Black Bild 5
AVM FRITZ!Fon C6 Black Bild 6
AVM FRITZ!Fon C6 Black Bild 7
Artikel-Nr.:
     C480-20002964
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002964
EAN/GTIN:
     4023125029646
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

AVM FRITZ!Fon C6 Black

Klarer Klang, ergonomische Gestaltung, leistungsstarker Akku und vieles mehr: Das FRITZ!Fon C6 gibt es mit seinen vielfältigen Funktionen jetzt in neuem Gewand. Dürfen wir vorstellen? Hier ist das FRITZ!Fon C6 Black.

Mehr Komfort beim Telefonieren

Das FRITZ!Fon C6 Black liegt mit seiner ergonomischen Gestaltung beim Telefonieren optimal in der Hand. Die beleuchteten Tasten sowie die intuitive Bedienung sorgen für vollen Telefonie-Genuss.

Individuelle Startbildschirme und Designs

Behalten Sie die Anrufe immer im Blick oder wählen Sie einen Startbildschirm mit technischen Daten Ihrer FRITZ!Box wie Verbindungsstatus und WLAN-Nutzung. Entscheiden Sie sich alternativ für das Retro-Design mit einer analogen Uhr in verschiedenen Ausführungen. Ab FRITZ!OS 7.20 können Sie Ihr Smart Home vom Startbildschirm aus steuern oder Sie sehen aktuelle Informationen über das Wetter (ab FRITZ!OS 7.25). Sie haben die Wahl!

Glasklarer Sound dank HD-Telefonie

Schluss mit Rauschen oder anderen unschönen Nebeneffekten: Das FRITZ!Fon C6 Black bietet High-Definition-Telefonie für ein makelloses Gesprächserlebnis. Auch lange Telefonate werden dank des natürlichen Klangbildes zum Vergnügen.

So macht Telefonieren Spaß

Das FRITZ!Fon C6 Black bietet alle von FRITZ! bekannten Funktionen wie HD-Telefonie, Anrufbeantworter und mehrere Telefonbücher. Komforteigenschaften wie Smart-Home-Anwendungen, Internetradio, E-Mail-Empfang, Babyphone oder Weckruf sind ebenfalls dabei.Neue Features wie die Anzeige von Orts- oder Ländernamen bei Anrufen oder das Hinzufügen von bis zu fünf eigenen Klingeltönen stehen mit FRITZ!OS 7.0 (und neuer) auch für das FRITZ!Fon C6 Black bereit.

Technische Leistungsmerkmale

  • Komfortables DECT-Telefon – perfekt für FRITZ!Box
    • Unterstützt HD-Telefonie (7-kHz-Codec G.722) für ein natürliches Klangbild
    • Bis zu 300 Meter Reichweite im Freien und bis zu 40 Meter in Gebäuden
    • Bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer, bis zu 12 Tage Stand-by
    • Ab Werk sicher durch verschlüsselte Sprachübertragung
    • Internettelefonie SIP-konform nach RFC 3261 (in Kombination mit FRITZ!Box)
    • DECT-Eco: automatische Funkabschaltung im Stand-by
    • Helligkeits-, Näherungs- und Bewegungssensor für energieeffizienten Display-Betrieb
    • Aufladen über Ladestation: Ladezeit ca. 6 Stunden
    • Tiefentladeschutz 
  • Telefonie-Features
    • Lautsprecher/Mikrofon
    • Full-Duplex-Freisprechen
    • Lauthören in HD-Qualität 
    • Lautstärketasten an der Geräteseite
    • Ergonomische, beleuchtete Tastatur mit Nachrichtentaste (MWI)
    • Mehrere Telefonbücher mit bis zu 300 Einträgen, Online-Telefonbuch, Komfortsuche, Kontaktfoto
    • Bis zu fünf eigene Klingeltöne (ab FRITZ!OS 7)
    • Mehrere Anrufbeantworter mit grafischen Menüs, Fernabfrage und E-Mail-Weiterleitung
    • Anklopfen, Rufumleitung, Halten, Makeln, Vermitteln und Dreierkonferenz
    • Anzeige von Orts- und Ländernamen bei ein- und ausgehenden Anrufen (ab FRITZ!OS 7)
    • Kurzwahlen Anrufliste und Rufsperren, Internruf, CLIR sowie fallweise Rufnummernunterdrückung der Abgangsrufnummer 
  • Komfort-Features
    • Ideale Ergänzung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basisstation
    • Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay (180 ppi)
    • Komfortable Einrichtung und Bedienung von FRITZ!Box-Funktionen am Handgerät: Anrufbeantworter, Weckruf, Rufumleitung, Babyfon, WLAN ein-/ausschalten, Smart-Home-Anwendungen, Wiedergabefunktion des Mediaservers u. v. m.
    • E-Mails, RSS-Feeds, Internetradio und Podcasts empfangen
    • Neun unterschiedliche Startbildschirme: Anzeige von Wetterinformationen, Smart-Home-Informationen, Ereignissen u. v. m.
    • Anzeige des Live-Bildes von Webcams oder Türsprechanlagen, inkl. Türöffnung
    • Regelmäßige Updates mit neuen Funktionen spielend einfach per Tastendruck (auf Wunsch PIN-geschützt)
  • Geräteeigenschaften
    • Farbdisplay: 240 x 320 Pixel, 262.000 Farben
    • Telefonieren, Musik und Podcasts hören über Headset (3,5-mm-Klinke)
    • 1 Li-Ion-Akku; 1000 mAh; 3,7 V
    • Abmessungen (B x H x T): ca. 48 x 152 x 21 mm
    • Gewicht: ca. 126 g (inkl. Akku)
    • Betriebsspannung der Ladestation: 230 Volt / 50 Hz
    • CE-konform
  • Lieferumfang
    • FRITZ!Fon C6 Black
    • Akkupack (im Telefon)
    • Ladestation mit Netzteil (230 V)
    • Handbuch
    • Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002910
ab € 187,61*
Ähnlich
AVM
20002906
ab € 108,99*
Ähnlich
AVM
20002925
ab € 151,26*
Ähnlich
AVM
20002930
ab € 133,08*
Ähnlich
AVM
20002723
ab € 33,45*
Ähnlich
AVM
20002905
ab € 41,69*
Ähnlich
AVM
20002909
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.