Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!DECT 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!DECT 210 Bild 1
AVM FRITZ!DECT 210 Bild 1
AVM FRITZ!DECT 210 Bild 2
AVM FRITZ!DECT 210 Bild 3
AVM FRITZ!DECT 210 Bild 4
AVM FRITZ!DECT 210 Bild 5
Artikel-Nr.:
     C480-20002723
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002723
EAN/GTIN:
     4023125027239
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!DECT
FRITZ!DECT
Funkschalter
Funksteckdose

AVM FRITZ!DECT 210

Heimnetz außerhalb der eigenen vier Wände: Mit der intelligenten Steckdose für den Außenbereich steuern Sie auch Gartengeräte mit einem Fingerwisch, Sie messen außerdem den Stromverbrauch und erstellen automatische Schaltpläne.

Smart Garden

Mit FRITZ!DECT 210 profitieren Sie auch im Garten von Smart-Home-Funktionen: Greifen Sie via FRITZ!App Fon, am PC, Tablet oder Smartphone auf die Steckdose zu. Natürlich funktioniert das auch unterwegs über das Internet oder die kostenlose MyFRITZ!App. So haben Sie beim automatischen Schalten alles im Blick und stets maximale Kontrolle: Erstellen Sie einmalige, tägliche, wöchentliche Schaltpläne oder lassen Sie zufällig schalten.

Energieerfassung und Spritzwasserschutz

FRITZ!DECT 210 verfügt über einen Spritzwasserschutz und ist damit für den Betrieb im Außenbereich perfekt ausgestattet. Ein paar Regentropfen können der Steckdose genauso wenig etwas anhaben wie starke Temperaturschwankungen: Zwischen -20° und +40° C leistet FRITZ!DECT 210 Ihnen treue Dienste. Einer davon ist die Energieerfassung der angeschlossenen Verbraucher: So haben Stromfresser keine Chance.

Alle Infos auch per E-Mail

Vielleicht möchten Sie auch unterwegs Ihre heimischen Verbraucher im Blick behalten. Dann lassen Sie sich die Energieauswertung einfach von der FRITZ!Box per Push-Mail schicken. So erhalten Sie alle Infos wie die verbrauchte Leistung oder den Schaltzustand Ihrer Geräte regelmäßig per E-Mail.

So macht Telefonieren Spaß

Das FRITZ!Fon C6 Black bietet alle von FRITZ! bekannten Funktionen wie HD-Telefonie, Anrufbeantworter und mehrere Telefonbücher. Komforteigenschaften wie Smart-Home-Anwendungen, Internetradio, E-Mail-Empfang, Babyphone oder Weckruf sind ebenfalls dabei.Neue Features wie die Anzeige von Orts- oder Ländernamen bei Anrufen oder das Hinzufügen von bis zu fünf eigenen Klingeltönen stehen mit FRITZ!OS 7.0 (und neuer) auch für das FRITZ!Fon C6 Black bereit.

Technische Leistungsmerkmale

  • Leistungsmerkmale
    • Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr für angeschlossene Geräte bis 3.450 W (15 A)
    • Spritzwasserschutz Klasse IP44 für Betrieb im Außenbereich. Der Spritzwasserschutz IP44 besteht nur, wenn auch die beteiligten Komponenten, Stromstecker und Stromsteckdose, die gleiche Schutzklasse (IP44) aufweisen.
    • Einsatz an praktisch jeder Steckdose möglich.
    • Zweipoliges Schalten von Phase (L) und Neutralleiter (N)
    • Manuelles Schalten: über Taster am Aktor oder per FRITZ!Fon; am PC, Smartphone oder Tablet über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder per MyFRITZ!App (lokal und über das Internet)
    • Automatisches Schalten: einmalig, täglich, wochentäglich (140 freie Schaltpunkte pro Woche), rhythmisch, zufällig, Countdown, per Astro-Funktion je nach Zeitpunkt von Sonnenauf- und -untergang oder per Google-Kalender, Abschalten bei Standby, Schalten durch Geräusche (z.B. Klatschen oder Klopfen)
    • Energieverbrauch messen, aufzeichnen und Kosten einsparen
    • Energieauswertung: aktuelle Leistung (Wirkleistung), sowie aktuelle Spannung und Strom, Verbrauch pro 15 Minuten, Tag, Monat, Jahr in kWh, Euro, CO2-Ausstoß
    • Integrierter Temperaturfühler und Geräuschsensor
    • Aufzeichnen des Temperaturverlaufs der letzten 24h
    • Anzeige der aktuellen Leistung und Temperatur sowie Schalten über FRITZ!Fon, die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder MyFRITZ!App
    • Push-Mail-Funktion: alle Informationen wie verbrauchte Energie oder Schaltzustand per E-Mail inkl. Verbrauchsdaten als CSV-Anhang
    • Bequemes Einrichten über die FRITZ!Box
    • Steuerung per PC, Notebook, Smartphone oder Tablet – auch unterwegs über das Internet
    • Software-gesteuertes Schalten am Nulldurchgang
    • Funkreichweite: bis zu 300 Meter im Freien und bis zu 40 Meter in Gebäuden
    • Einbindung ins Heimnetz über DECT – ab Werk sicher verschlüsselt
    • Automatische Update-Funktion für neue Leistungsmerkmale
  • Geräteeigenschaften
    • Abmessungen (B x T x H): 65 x 36 x 127 mm (ohne Stecker)
    • Gewicht: 207 g
    • Maximale Leistungsaufnahme: ca. 1,5 Watt
    • Leistungsaufnahme im Stand-by: ca. 0,4 Watt
    • Messgenauigkeit:  +/- 100mW (bis 5 Watt) bzw.  +/- 2% (ab 5 Watt)
    • Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C
  • Systemvoraussetzungen
    • 230-Volt-Steckdose
    • FRITZ!Box mit DECT (Ausnahme FRITZ!Box 7312/7412), FRITZ!OS ab Version 6.0
  • Lieferumfang
    • FRITZ!DECT 210
    • Handbuch
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, smarthome steckdose fritz, smarthome schaltsteckdose, FRITZ!Box, Fritz!, Fritz, Fritzbox, Fritz!Box Router; Router
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002910
ab € 186,57*
Ähnlich
AVM
20002906
ab € 109,27*
Ähnlich
AVM
20002925
ab € 151,43*
Ähnlich
AVM
20002930
ab € 132,99*
Ähnlich
AVM
20002905
ab € 41,23*
Ähnlich
AVM
20002909
ab € 22,32*
Ähnlich
AVM
20002964
ab € 62,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.