Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6820 LTE v3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 6820 LTE v3 Bild 1
AVM FRITZ!Box 6820 LTE v3 Bild 1
AVM FRITZ!Box 6820 LTE v3 Bild 2
AVM FRITZ!Box 6820 LTE v3 Bild 3
AVM FRITZ!Box 6820 LTE v3 Bild 4
AVM FRITZ!Box 6820 LTE v3 Bild 5
AVM FRITZ!Box 6820 LTE v3 Bild 6
Artikel-Nr.:
     C480-20002906
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002906
EAN/GTIN:
     4023125029066
Suchbegriffe:
DSL Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox

AVM FRITZ!Box 6820 LTE v3

Klein und kompakt passt die FRITZ!Box 6820 LTE sich jeder Begebenheit an. Egal, wie gut Ihr Netzempfang gerade ist – die 6820 holt von UMTS bis LTE immer die optimale Geschwindigkeit heraus.

WLAN Mesh mit FRITZ!

Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 6820 LTE auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Schnelles Internet – jederzeit

Große Programm-Updates sind mit hohem Download schnell erledigt. Die aufgerichtete, schlanke Form ist voll und ganz auf besten Empfang und damit auf Highspeed getrimmt. Davon profitiert auch Ihr Smartphone beim Einsatz zu Hause, da es für Datenanwendungen auf die Verbindung des LTE-Routers zugreifen kann. 

Überall in Europa einsetzbar

Egal, wo Sie die 6820 in Europa einsetzen wollen – flexibel spielt sie mit Multibandunterstützung überall ihre Stärken aus. Je nach Verfügbarkeit greift sie automatisch auf alle derzeit in Europa gebräuchlichen Mobilfunkbänder zu.

Solide WLAN-Power

Mit der 6820 surfen Sie mit Smartphone, Tablet und Laptop zuhause mit schnellem WLAN N. So macht das Surfen im Web Spaß, neue Spiele sind schnell heruntergeladen und Dokumente im Handumdrehen geteilt.

Technische Daten

  • Anschlüsse
    • Anbindung an LTE-Breitbandfunk mit LTE-SIM-Karte (Mini-SIM)
    • Internetzugang auch über UMTS/HSPA+ (3G)
    • 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T, RJ45-Buchse) für PC, Spielekonsole, Netzwerk
    • WLAN N Access Point (IEEE 802.11n, g im 2,4-GHz-Band) für PC, Notebook, Tablet, Smartphone
  • LTE
    • Multiband-Unterstützung: LTE FDD Band 1 (2,1 GHz), Band 3 (1,8 GHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2,6 GHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz) und Band 32 (1,5 GHz) / LTE TDD Band 38 (2,6 GHz), Band 40 (2,3 GHz), Band 41 (2,5 GHz)
    • Unterstützt die Kanalbandbreiten 1.4, 3, 5, 10, 15 und 20 MHz
    • MIMO-Empfangstechnik (Multiple-In-Multiple-Out-Antennentechnologie)
    • Integrierte LTE-Antennen
  • Internet
    • LTE-Router mit Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS-Client, UPnP
    • Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe für sicheres Surfen im Internet
    • Unterstützt die Internetprotokolle IPv4 und IPv6
    • Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)
    • Kindersicherung mit Filterlisten
    • Fernwartung via https
  • WLAN
    • WLAN-Funknetze nach 802.11n (bis 450 MBit/s brutto; 2,4 GHz; MIMO 3 x 3) und 802.11g
    • Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh - mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90).
    • Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung, zusätzlich WPA3/2 Transition Mode verfügbar
    • WLAN-Taster (manuelles Ein-/Ausschalten von WLAN)
    • Wi-Fi Protected Setup (WPS) für sichere WLAN-Verbindungen per Knopfdruck oder PIN
    • WLAN-Gastzugang: sicheres Surfen für Freunde und Besucher
    • WLAN Eco für optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch
  • FRITZ!OS
    • Übersichtliche Benutzeroberfläche, intuitiv über den Browser zu bedienen
    • Benutzeroberfläche für Smartphones und Tablets optimiert (Responsive Design) und für sechs Sprachen (DE, EN, ES, FR, IT und PL)
    • Antennenausrichthilfe zum optimalen Aufstellen der FRITZ!Box
    • Kostenlose Updates für neue Funktionen und Sicherheit
    • Erweiterte Ansicht für spezielle Einstellungsmöglichkeiten, Hilfefunktion mit Volltextsuche
    • FRITZ!App WLAN zum Verbinden mit Router und Details zur WLAN-Verbindung (Android)
  • Lieferumfang
    • FRITZ!Box 6820 LTE
    • Netzteil mit 1,5 m langem Kabel
    • 1,5 m langes LAN-Kabel
    • Installationsanleitung
  • Geräteeigenschaften
    • Abmessungen (B x T x H): 64 x 99 x 134 mm
    • Durchschnittliche Leistungsaufnahme: unter 4 Watt
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002910
ab € 187,61*
Ähnlich
AVM
20002925
ab € 151,26*
Ähnlich
AVM
20002930
ab € 133,08*
Ähnlich
AVM
20002723
ab € 33,45*
Ähnlich
AVM
20002905
ab € 41,69*
Ähnlich
AVM
20002909
ab € 22,38*
Ähnlich
AVM
20002964
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.