| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9875200 Herst.-Nr.: 9875200 EAN/GTIN: 4031101501000 |
| | |
|
| | |
| Kapuze Einweg-Chemikalienschutz Zubehör Modell-Nr.: 9861, Art.-Nr.: 98752 Farbe: weiß Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie laminiert - mit Klettverschluss - 50 Stk. lose im Beutel Nur zum einmaligen Gebrauch !!! Größe: Einheitsgröße Techn. Datenblatt beachten! Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex accessoires | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | one size | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | uvex Einweg-Kapuze | Produkttyp: | Accessoires | Produkttyp Untertypen: | Kapuze | Suchfarbe (Filter): | weiß | Verschluss: | Klettverschluss | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Ersatzkapuze, Kapuze, Winterkapuze, einwegoverall pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, workwear, berufsbekleidung, arbeitsschutzkleidung, arbeitskleidung, arbeitsklamotten, 9861, 98752 |
| | |
| |