| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9773351 Herst.-Nr.: 9773351 EAN/GTIN: 4031101680569 |
| | |
|
| | |
| uvex pheos alpine - Kombination der Eigenschaften des Industrieschutzhelmes nach EN 397 mit den Anforderungen eines Kletterhelmes - Leichte Helmschale aus ABS bietet Schutz und Strapazierfähigkeit - Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort - Seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz - Einsätze zum Anbringen des Gesichtsschutzes verfügbar - Befestigungsmöglichkeit für Stirnlampe - Clips zum Anbringen von Anbauteilen mit elastischem Band, z.B. einer Vollsichtbrille oder einer LED Kletterlampe - Beklebt mit Reflexset L - Helmfarbe rot - Artikel-Nr.: 9773.351 - Verpackungseinheit: 1 Stück Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos alpine | Außenmaterial Kappe: | Textil/Meshgewebe | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos alpine | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | kurzer Schirm | Suchfarbe (Filter): | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex arbeitsschutzhelm rot, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, bauarbeiterhelm, bauhelm, bau schutzhelm, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9773, 97731 |
| | |
| |