| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9772833 Herst.-Nr.: 9772833 EAN/GTIN: 4031101657707 |
| | |
|
| | |
| uvex pheos S-KR IES grau m.Lftg. uvex pheos Schutzhelm mit kurzem Schirm, Drehrad-Innenausstattung, vormontiertem 4-Punkt Kinnriemen, Vollsichtbrillenhalter und IES (Integrated Eyewear System) - Gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben drei variablen Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung - zusätzlich besteht die Möglichkeit, die uvex pheos Schutzbrille zu montieren - Einstellbereich: 52-61 cm seitliche Eurolot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz - Helmfarbe grau Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos | Größe verkettet: | 55 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos S-KR IES | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | kurzer Schirm | Suchfarbe (Filter): | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex schutzhelm grau, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9772, 97724 |
| | |
| |