| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9772231 Herst.-Nr.: 9772231 EAN/GTIN: 4031101627663 |
| | |
|
| | |
| uvex pheos B-S-WR 9772 - Neuer leichter Helm im sportlichen Design mit 3 variablen Ventilationsöffnungen, eine im Stirn- sowie zwei im Hinterkopfbereich - Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen - Gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben - 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung - Einstellbereich: 52-61 cm - Helmfarbe: orange Artikel-Nr.: 9772.231 -Verpackungseinheit: 25 Stück Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos B-S-WR | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | kurzer Schirm | Suchfarbe (Filter): | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm uvex orange, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9772, 97724 |
| | |
| |