| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9772063 Herst.-Nr.: 9772063 EAN/GTIN: 4031101654461 |
| | |
|
| | |
| Der neue, leichte uvex pheos S-KR Schutzhelm mit vormontiertem 4-Punkt-Kinnriemen und kurzem Schirm im sportlichen Bergsteigerdesign bietet maximalen Tragekomfort durch die uvex climazone-Belüftung und das Drehrad zur stufenlosen Weitenanpassung. Jetzt im Set mit Schutzbrille und Nackenschutz gegen Sonne, Splitter, Staub und Regen kaufen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos | Größe verkettet: | 55 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos S-KR IES | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | kurzer Schirm | Suchfarbe (Filter): | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauhelm weiß uvex, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, helm baustelle, handwerkerhelm, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9772, 97725 |
| | |
| |