| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9762030 Herst.-Nr.: 9762030 EAN/GTIN: 4031101312293 |
| | |
|
| | |
| Sicherer Sitz dank 6-Punkt-Textilband, ein Drehrad zur Größenverstellung, Slots für die Aufnahme von Visieren und Kapseln – auf diesen schnörkellosen Arbeitsschutzhelm ist in jeder Situation Verlass. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex airwing | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex airwing B-WR | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | langer Schirm | Suchfarbe (Filter): | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex schutzhelm 52 - 61 cm farbe weiß, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, bau schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, 9762, 97623 |
| | |
| |