| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9761030 Herst.-Nr.: 9761030 EAN/GTIN: 4031101340746 |
| | |
|
| | |
| uvex airwing C-WR 9762 - Leichter Schutzhelm mit hinteren Lüftungsschlitzen - 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehradsystem - seitliche Euroslots für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Visier - Einstellbereich: 52-61 cm - Farbe: weiß - Art-Nr: 9761.030 - Verpackungseinheit: 25 Stück Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex airwing | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex airwing C-WR | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | langer Schirm | Suchfarbe (Filter): | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex schutzhelm 52 - 61 cm farbe weiß, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, bau schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, 9762, 97625 |
| | |
| |