Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm uvex airwing E 9760320 rot ohne Lüftungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9760320
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9760320
EAN/GTIN:
     4031101285832
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
uvex airwing E 9760 - Leichter Schutzhelm ohne Belüftungen komplett geschlossen - für Anwendungen im Elektrikerbereich - konventionelle 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung - seitliche Euroslots für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Visier - Einstellbereich: 51-61 cm - Farbe: rot - Art-Nr: 9760.320 - Verpackungseinheit: 25 Stück
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex airwing
Größe verkettet:
51 cm - 61 cm
Marke:
uvex
Material Außenschale:
High Density Polyethylen (HDPE)
Produktart:
Schutzhelm
Produktname:
uvex airwing E
Produkttyp:
Industrieschutzhelm
Schirmlänge:
langer Schirm
Suchfarbe (Filter):
rot
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex arbeitsschutzhelm rot, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, elektrikerhelm, 9760, 97600
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.