| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9750320 Herst.-Nr.: 9750320 EAN/GTIN: 4031101073606 |
| | |
|
| | |
| uvex super boss 9750 - Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln - Seitliche Euroslots-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Helmkapseln - Konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung - Seitlich einstellbare Lüftungsschlitze - Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung Größe: 52-61 cm Farbe: rot Art-Nr.: 9750.320 Verpackungseinheit: 1 Stück Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex super boss | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex super boss | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | langer Schirm | Suchfarbe (Filter): | rot | Verschluss: | Steckverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex arbeitsschutzhelm rot, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, helm baustelle, bauarbeiterhelm, bauhelm, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9750, 97500 |
| | |
| |