Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm uvex pronamic 9731531 blau mit Lüftungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9731531
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9731531
EAN/GTIN:
     4031101960210
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Der moderne, sportliche Helm schützt den Träger nicht nur in seinem täglichen Gebrauch, sondern verfügt über eine einzigartige innovative Helmstruktur. Durch die Inspiration aus der Bionik (Seerosenblatt) wurde ein komplett neues Helminnendesign entworfen. Dieses ermöglicht ein Maximum an Performance sowie Ergonomie bei geringstem Materialeinsatz. Neben der Innovation durch die neue Helmstruktur und die ergonomisch entwickelten Features bietet der uvex pronamic auch ein Maximum an Sicherheit. Zusätzlich zu den normgeforderten Standards (Stoßdämpfung, Penetration, Brennverhalten) erfüllt er ebenfalls die optionalen Anforderungen „-30°C“ und „MM“.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex pronamic
Größe verkettet:
51 cm - 65 cm
Marke:
uvex
Material Außenschale:
High Density Polyethylen (HDPE)
Produktart:
Schutzhelm
Produktname:
uvex pronamic
Produkttyp:
Industrieschutzhelm
Schirmlänge:
kurzer Schirm
Suchfarbe (Filter):
blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.