Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fußreflexzonen-Massagematte, ca. 175 x 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Fußreflexzonen-Massagematte, ca. 175 x 35 cm
Maximex Fußreflexzonen-Massagematte, ca. 175 x 35 cm
Maximex Fußreflexzonen-Massagematte, ca. 175 x 35 cm
Maximex Fußreflexzonen-Massagematte, ca. 175 x 35 cm
Maximex Fußreflexzonen-Massagematte, ca. 175 x 35 cm
Maximex Fußreflexzonen-Massagematte, ca. 175 x 35 cm
Maximex Fußreflexzonen-Massagematte, ca. 175 x 35 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-9934790500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9934790500
EAN/GTIN:
     4260484593238
Suchbegriffe:
Massage-Auflage
Massage-Matte
Massage-Sitzauflage
Massageauflage

Maximex Fußreflexzonen-Massagematte, ca. 175 x 35 cm

Wohliges "Kieselstrand-Feeling" - Sanfte Fußreflexzonenmassage - einfach beim Gehen

Ein Spaziergang über einen Kieselstrand. Nackte Fußsohlen treffen auf vom Wasser rundgewaschene Steine und werden von diesen sanft massiert. Die Stimulation der Fußreflexzonen (nach den Prinzipien der Traditionellen Chinesischen Medizin, TCM) erzeugen ein wohliges Gefühl und bringen Körper und Geist in eine harmonische Balance.

Aber wo ist der nächste Kieselstrand? Ganz einfach - jetzt bei Ihnen zu Hause! Die Fußreflexzonen-Massagematte wurde dem natürlichen Vorbild eines Kieselstrandes nachempfunden und ist jederzeit, an jedem Ort einsetzbar.

Ob bei müden, schweren Beinen nach einem langen Arbeitstag, für die kleine Regenerationspause zwischen durch oder als festes "Entschleunigungs-Ritual" - die Massage der Fußreflexzonen weckt die Lebensgeister und bringt Schwung und neue Energie.

Tipp: Tun Sie Ihrem gestressten Rücken etwas Gutes, legen Sie sich auf die Matte und genießen Sie die wohltuende Stimulation der Rücken-Akupressurpunkte durch die Kunststoffkiesel.

Die Matte besteht aus Kunststoff (PP, Polyester) und ist von Hand waschbar. Sie misst ca. 175 x 35 cm (Gewicht: 530 g) - lang genug für einen Mini-Spaziergang. Eine Beschreibung der Fußreflexzonen mit den dazugehörigen Bereichen des Körpers befindet sich auf der Matte. Zum Lieferumfang gehören drei Ersatzsteine inkl. Befestigung.

Material: Matte: Polyester, Kunststoff - Kiesel: Polypropylen
Farbe: Matte: Schwarz, Kunststoff - Kiesel: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 175 cm x 0,6 cm x 35 cm
Nettogewicht: 627 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
627 g
Bruttogewicht:
640 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
0,6 cm
Breite Einzelartikel:
175 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Matte: Polyester, Kunststoff - Kiesel: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Massagematte, Massagesitz, Massagesitzauflage, Massagestuhlauflage, massage auflage, Fußreflexzonen;Fußreflexzonen Massage;Massage;Reflexzonenmassage;Fußmassage;Massagematte;Fußmassagematte;Fußreflexzonenmassage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 72 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 156 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 240 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.