Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad-Accessoire Set Brasil Petrol, 4-teilig , Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher, Kosmetikeimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad-Accessoire Set Brasil Petrol, 4-teilig , Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher, Kosmetikeimer
WENKO Bad-Accessoire Set Brasil Petrol, 4-teilig , Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher, Kosmetikeimer
WENKO Bad-Accessoire Set Brasil Petrol, 4-teilig , Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher, Kosmetikeimer
WENKO Bad-Accessoire Set Brasil Petrol, 4-teilig , Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher, Kosmetikeimer
WENKO Bad-Accessoire Set Brasil Petrol, 4-teilig , Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher, Kosmetikeimer
WENKO Bad-Accessoire Set Brasil Petrol, 4-teilig , Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher, Kosmetikeimer
WENKO Bad-Accessoire Set Brasil Petrol, 4-teilig , Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher, Kosmetikeimer
Artikel-Nr.:
     C4401-71173800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71173800
EAN/GTIN:
     4008838389126
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

WENKO Bad-Accessoire Set Brasil Petrol, 4-teilig , Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher, Kosmetikeimer

Komfortables, 4-teiliges Badezimmer-Set aus der Serie Brasil in Petrol - Durch einen Spezialkunststoff erhalten alle Bestandteile des Sets eine besondere Bruchsicherheit und garantieren somit eine langlebige Nutzung. Das 4-teilige Set beinhaltet einen Seifenspender, einen Zahnputzbecher, eine WC-Garnitur und einen Kosmetikeimer. Die angenehme Farbe und die hygienisch-glatte Oberfläche machen die Badhelfer zu praktischen Badezimmerutensilien.

Der Seifenspender Brasil in trendigem Petrol überzeugt durch Qualität und Design. Der Aufsatz ist verchromt und wirkt harmonisch mit dem unteren Teil des Spenders zusammen. Der Spender kann individuell mit etwa 320 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Der Zahnputzbecher Brasil mit seiner hygienisch-glatten Oberfläche ist ein praktischer Badhelfer für die tägliche Mundpflege. Zahnputzutensilien können hier dekorativ abgestellt werden.

Ein echter Hingucker in jedem Badezimmer oder Gäste-WC ist auch die WC-Garnitur Brasil, die dank ihrer geschlossenen Form dennoch keinen Blick auf die Toilettenbürste gewährt. Mit der WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Der Bürstenkopf hat einen Durchmesser von Ø 8 cm.

Abgerundet wird das 4-teilige Bad-Set durch den Kosmetikeimer Brasil, der mit einem Fassungsvermögen von 6,5 Litern überzeugt. Durch seine glatte Oberfläche ist der Badeimer besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Der verchromte Schwingdeckel bietet einen schönen Kontrast zum Materialuntergrund in der Farbe Petrol.


Material: Kunststoff (TPE)
Farbe: Petrol
Maße B/H/T: 37 cm x 10 cm
Nettogewicht: 1052 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1052 g
Bruttogewicht:
1701 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Türkis
Material:
Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Zahnbürstenbecher, Zahnbürstenhalter, wenko seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Bad-Accessoires Set;Bad-Set Kunststoff;Set bruchsicher;Petrol;Chrom;WC-Bürste;WC-Garnitur ;Toilettenbürste;Seifenspender;Pumpspender;Zahnputzbecher;Schminkpinselhalter;Bad-Deko;Bad-Einrichtung;Badezimmer;Toilette;Küche;Badhelfer Set;Bad-Set;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.