Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL Zubehör-Set für Holzarbeiten, 20-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615C681JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615C681JA
EAN/GTIN:
     8710364080731
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
handmeißel satz
DREMEL Zubehör-Set für Holzarbeiten, 20-teilig
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
20-teiliges Holzbearbeitungs-Zubehörset
Vorteile:
Das hochwertige Zubehör-Set umfasst ein Sortiment aus unentb
Inhalt:
1x Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3.2 mm (190) | 1x Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser (191) | 1x Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3.2 mm (194) | 1x Schleifband 13 mm, Körnung 60, mit Aufspanndorn (407) | 2x Schleifband 13 mm, Körnung 60 (408) | 2x Schleifband 13 mm, Körnung 120 (432) | 10x Schleifscheibe (411) | 1x Bohrer (150) | 1x Aufspanndorn (402)
Vorteile des Sets::
Starter-Kit für Heimwerkeraufgaben in Holz: Schnitzen, Gravi | Mit wiederverwendbarem Tragekoffer und 20 Original Dremel Zu | Auf weichem und hartem Holz verwendbar | Mit allen Dremel Multifunktionswerkzeugen kompatibel
Onlinehändler Produktname:
DREMEL Zubehör-Set für Holzarbeiten, 20-teilig, Gravieren, S
Kaufgründe (Online-Händler):
Starter-Kit für Heimwerkeraufgaben in Holz: Schnitzen, Gravi | Mit wiederverwendbarem Tragekoffer und 20 Original Dremel Zu | Auf weichem und hartem Holz verwendbar | Mit allen Dremel Multifunktionswerkzeugen kompatibel
Länge des Produktkartons:
8.5 cm
Höhe des Produktkartons:
14.5 cm
Breite des Produktkartons:
4.5 cm
Material:
Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart
SOL Date:
04.03.2019
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,107 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,648 dm3
Abmessung Länge:
50,292 mm
Abmessung Breite:
86,686 mm
Abmessung Höhe:
148,59 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Set
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 58,94*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,75*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,48*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 40,92*
Sonstiges
Dremel
26150687JA
ab € 11,29*
Sonstiges
Dremel
2615S723JA
ab € 19,49*
Sonstiges
Dremel
26150688JA
ab € 11,31*
Sonstiges
Dremel
26150684JA
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.