Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 26158193JA Korund-Schleifspitze 15,9mm 8193 Schaft-Ø 3,2mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C51588
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26158193JA
EAN/GTIN:
     8710364044917
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
dremel korund schleifspitze
Zur Verwendung für Metall, Gussteile, Schweißverbindungen, Nieten und Rost. Ideal zum Schärfen, Glätten und Schleifen von einer Vielzahl von Materialien.
Weitere Informationen:
Schleiffläche (Details):
Ø 15,9 mm
Schaft-Ø:
3.2 mm
Drehzahl-Bereich:
20000 U/min
Weitere Suchbegriffe: schleifspitze dremel, korund schleifspitze, Dremel, 8193, 772-2965, Schaftschleifmittel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,235*
€ 4,855*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,77*
€ 5,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,69*
3 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,13*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,34*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,61*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,56*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,62334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.