Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Schleifspitze 15,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Artikel-Nr.:
     260W-1676423
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     26158193JA
EAN/GTIN:
     8710364044917
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
dremel korund schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26158193JA, Korund-Schleifspitze 15,9 mm, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Arbeitsdurchmesser:
15.9 mm
Höchstdrehzahl:
20000 1/min
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Volumen:
0,16 dm3
Zubehörlänge:
38.0 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifspitze dremel, korund schleifspitze, 8710364044917, KORUND-SCHLEIFSPITZE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,235*
€ 4,855*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,77*
€ 5,46*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,69*
4 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,13*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,34*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,61*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,56*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,62334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.