Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 216 x 1,7/1,2 x 30, 48 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 837 723 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch 2 608 837 723 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch 2 608 837 723 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch 2 608 837 723 Kreissägeblatt 21,6 cm
Bosch 2 608 837 723 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608837723
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608837723
EAN/GTIN:
     3165140958561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Das Kreissägeblatt Standard for Wood maximiert wird die Akkulaufzeit von Akkusägen. Seine extraschmale Schnittfuge verringert Reibung und Materialabtrag, sodass müheloses Sägen weniger Leistung erfordert. Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für zuverlässige Sägeergebnisse. Aggressiver Zahnwinkel sorgt für glatte Schnitte. Für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffe geeignetes Sägeblatt. Das Kreissägeblatt Standard for Wood ermöglicht dank seiner hochwertigen Carbide-Zähne zuverlässige Sägeergebnisse. Dehnungsschlitze verringern die Geräuschentwicklung deutlich.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Anzahl der Zähne:
48
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Schnittbreite:
1.7 mm
Dicke Sägeblatt:
278 mm
Max. Drehzahl:
7000 1/min
Außendurchmesser mm:
216
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
1.7
Stammblattstärke (b2) mm:
1.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.7/1.2
Zähnezahl:
48
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7000
Schnittresultat:
3
Spanwinkel ° ?:
5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Für maximale Akkulaufzeit
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
(Version) Key RTB:
Extraschmale Schnittfuge für geringeren Leistungsbedarf
Spezifisches RTB1:
Hochwertige Carbid-Zähne gewährleisten zuverlässige Sägeergebnisse.
Spezifisches RTB2:
Aggressiver Zahnwinkel sorgt für glatten Schnitt
Spezifisches RTB3:
Carbide-Zähne für erstklassige Ergebnisse. Dehnungsschlitze verringern die Entwicklung von Geräusch und Wärme deutlich
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bruttogewicht:
0,43 kg
Nettogewicht:
0,35 kg
Volumen:
1,302 dm3
Abmessung Länge:
311 mm
Abmessung Breite:
279 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B47000
ab € 509,78*
Sonstiges
Bosch
0601B51000
ab € 355,10*
Sonstiges
Bosch
0601B49000
ab € 320,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.