Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-5C Spatmeißel, 115 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690199
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690199
EAN/GTIN:
     3165140670142
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Langlebige Mörtelentfernung! Selbstschärfendes Blatt für langfristige Leistung Bist du Renovierer von Innenräumen und benötigst einen langlebigen Meißel, um Mörtel und Putz von Wänden und Böden zu entfernen? Wir haben den PRO SDS max-5C entwickelt, damit du die Arbeit zuverlässig erledigen kannst. Der PRO SDS max-5C ist ein langlebiger Spatmeißel für Abbruch- und Renovierungsarbeiten. Er verfügt über einen selbstschärfenden Spatkorpus für Langlebigkeit. Verwende ihn mit deinem SDS-Bohrhammer, wenn du Putz-, Mörtel-, Gips- und Betonrückstände von Böden bzw. Beton- und Ziegelwänden entfernen musst.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
115
Schaft, Form:
SDS max
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Entfernen von Mörtel
Kurzbeschreibung (klein):
Selbstschärfendes Blatt für langfristige Leistung | Langes und dünnes Blatt für Effizienz und Langlebigkeit
Material:
Mörtel | Backstein
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel, selbstnachschärfend mit langer Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate | Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
114 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Bruttogewicht:
1,655 kg
Nettogewicht:
1,655 kg
Volumen:
1,246 dm3
Abmessung Länge:
492,5 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0611264000
ab € 495,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.