Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 400 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 690 199 Rotationshammer-Meißelbefestigung
Bosch 2 608 690 199 Rotationshammer-Meißelbefestigung
Bosch 2 608 690 199 Rotationshammer-Meißelbefestigung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690198
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690198
EAN/GTIN:
     3165140670135
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab. Der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine Stärke und ermöglichte daher gleichbleibend besseren Arbeitsfortschritt. Der Meißel ist bestimmt für Baustein und Beton zum Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten. Auch kann er zum Entfernen von Betonresten von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden eingesetzt werden. Er eignet sich ebenso für Mauerdurchbrüche. Der selbstnachschärfende Spatmeißel mit SDS max hat eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spatmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
78 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
80
Schaft, Form:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Hohe Materialabtragsrate in Mauerwerk und Mörtel
Leistungsbeschreibung:
Hohe Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Selbstnachschärfender Spatkorpus bewahrt einheitliche Stärke und ermöglichte gleichbleibend besseren Arbeitsfortschritt
Spezifisches RTB3:
Selbstnachschärfend mit 30 % höherer Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel
Material:
Mörtel | Backstein
Produkttext, Zubehör, grau:
Spatmeißel, selbstnachschärfend mit hoher Lebensdauer und 30 % höherer Materialabtragsrate | Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel viel Material ab.
SOL Date:
01.09.2012
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,04 kg
Nettogewicht:
1,01 kg
Volumen:
0,699 dm3
Abmessung Länge:
498 mm
Abmessung Breite:
78 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0611264000
ab € 408,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.