Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 1,5/1 x 30, 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608644512 Kreissägeblatt 19 cm
Bosch ‎2608644512 Kreissägeblatt 19 cm
Bosch ‎2608644512 Kreissägeblatt 19 cm
Bosch ‎2608644512 Kreissägeblatt 19 cm
Bosch ‎2608644512 Kreissägeblatt 19 cm
Bosch ‎2608644512 Kreissägeblatt 19 cm
Bosch ‎2608644512 Kreissägeblatt 19 cm
Bosch ‎2608644512 Kreissägeblatt 19 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644512
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644512
EAN/GTIN:
     3165140957427
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Mit dem Kreissägeblatt Expert for Wood wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge und die aggressiven Zahnwinkel verringern Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses, sauberes Sägen benötigt wird. Dieses Sägeblatt ist bis zu 30 % dünner als die normalen "Expert"-Sägeblätter, bietet aber dennoch eine erstklassige Lebensdauer. MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz. Das ideale Sägeblatt für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffen. Das Kreissägeblatt Expert for Wood zeichnet sich durch MicroteQ Carbide-Zähne aus, die aus besonders feinkörnigem und haltbarem Carbide aus der Eigenproduktion von Bosch bestehen und für eine erstklassige Lebensdauer sorgen. Die ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung verringert die Reibung, vermeidet Rost und bietet eine dauerhaft hohe Sägeleistung.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Anzahl der Zähne:
18
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Schnittbreite:
1.5 mm
Dicke Sägeblatt:
16 mm
Max. Drehzahl:
8000 1/min
Außendurchmesser mm:
190
Bohrung mm:
30
Bohrung mit Reduzierring mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
1.5
Stammblattstärke (b2) mm:
1
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.5/1
Zähnezahl:
18
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8000
Schnittresultat:
1
Spanwinkel ° ?:
25
Freiwinkel ° ?:
10
Vorteil HL (kurz):
Für maximale Akkulaufzeit
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
(Version) Key RTB:
Extraschmale Schnittfuge verringert den Leistungsbedarf
Spezifisches RTB1:
Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.
Spezifisches RTB2:
MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz.
Spezifisches RTB3:
MicroteQ: Zähne aus besonders feinkörnigem Carbide für eine erstklassige Lebensdauer, ProteQtion: Korrosionsschutzbeschichtung zur Verringerung der Reibung
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
01.04.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.10.2019
Bruttogewicht:
0,28 kg
Nettogewicht:
0,203 kg
Volumen:
1 dm3
Abmessung Länge:
267 mm
Abmessung Breite:
234 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt 190x30, akku für bosch, akku für bosch professional, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5000
ab € 244,62*
Sonstiges
Bosch
06016B5001
ab € 273,42*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 123,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.