Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C mit Parallelanschlag, 1x Kreissägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKS 18V-68 C Professional 19 cm Schwarz, Blau, Grau 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 C Professional 19 cm Schwarz, Blau, Grau 5000 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-06016B5000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B5000
EAN/GTIN:
     3165140931786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C, Hohe Leistung – Die Kreissäge GKS 18V-68 C Professional bietet höhere Schnittgeschwindigkeiten und längere Laufzeiten als kabelgebundene Sägen. Dieses leistungsstarke BITURBO18V-Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich. Mit einer Schnitttiefe von bis zu 70 mm bei 90°-Schnitten erreicht diese Kreissäge eine ausgezeichnete Schnittleistung. Die GKS 18V-68 C eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen. Verwendbar mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und Staubsäcken. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKS 18V-68 C Professional ist außerdem mit einem Schnellbremssystem, einem Überlast- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet. Parallelanschlag (1 608 190 007). 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708). Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
4 kg
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
5000 1/min | 5000 min-1
Schnitttiefe (45°):
49.5 mm
Schnitttiefe (90°):
70 mm
Mit Ladegerät:
false
Akkukapazität:
5.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.0 kg
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
70 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
49.5 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
280 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
435 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
280 x 435 x 245 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
0.0 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht exkl. Akku:
4 kg
Führungsschienenkompatibel:
nein
Max. Schnittkapazität in Metall (90°):
0 mm
Positionierung:
Kabellose Flexibilität mit der Power einer kabelgebundenen Säge - für höchste Leistung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank der neuen BITURBO Brushless Technologie maximale kabellose Schnittleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1800 W | Herausragende Ergonomie, basierend auf dem neuen Konzept des Zusatzgriffs, welches in allen Schnittpositionen eine perfekte Kontrolle möglich macht | Klassenbeste Schnittkapazität mit bis zu 70? mm Schnitttiefe bei 90°-Schnitten.
Titel:
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2020
Lieferumfang:
Parallelanschlag (1 608 190 007) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm (2 608 837 708) | Karton
SOL Date:
01.09.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge BITURBO
Bruttogewicht:
5,52 kg
Nettogewicht:
4,654 kg
Volumen:
29,841 dm3
Abmessung Länge:
435 mm
Abmessung Breite:
280 mm
Abmessung Höhe:
245 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,26*
€ 325,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,85*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,43*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.