Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement, 165 x 20 x 2,2 mm, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608644122 Kreissägeblatt 20,3 cm
Bosch ‎2608644122 Kreissägeblatt 20,3 cm
Bosch ‎2608644122 Kreissägeblatt 20,3 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644122
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644122
EAN/GTIN:
     3165140796880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Das Expert for Fibre Cement Kreissägeblatt ist sehr robust beim Schneiden von Faserzement. Es verfügt über PCD-Zähne (Polykristalliner Diamant), wodurch eine extrem hohe Lebensdauer sichergestellt wird. Die Leistung wird durch die Schutzbeschichtung ProteQtion gefördert. Sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei Reibung. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Das Expert for Fibre Cement Kreissägeblatt verfügt über TCG-Zähne (Triple Chip Grind) für höchste Robustheit und eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Holz:
false
Schnittbreite:
2.2 mm
Anzahl der Zähne:
4
Dicke Sägeblatt:
255 mm
Max. Drehzahl:
11500 1/min
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mm:
20
Schnittbreite (b1) mm:
2.2
Stammblattstärke (b2) mm:
1.6
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.2/1.6
Zähnezahl:
4
Zahnform:
TCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
11500
Schnittresultat:
2
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32.5
Spanwinkel ° ?:
10
Freiwinkel ° ?:
10
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust in Faserzement
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
PCD-Zähne (Polykristalliner Diamant), wodurch eine große Lebensdauer bei Gebrauch sichergestellt wird
Spezifisches RTB1:
Die Schutzbeschichtung ProteQtion steigert die Leistung, verhindert Korrosion und reduziert Reibung
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
TCG-Zähne (Triple Chip Grind) für hohe Robustheit und lange Lebensdauer
Material:
Faserzementplatten
SOL Date:
01.09.2014
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,35 kg
Nettogewicht:
0,241 kg
Volumen:
0,74 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
255 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, bosch kreissägeblatt 165x20, handkreissäge bosch, handkreissäge, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644139
ab € 25,16*
Ähnlich
Bosch
2608644125
ab € 45,15*
Ähnlich
Bosch
2608644143
ab € 40,01*
Ähnlich
Bosch
2608644145
ab € 46,34*
Ähnlich
Bosch
2608644147
ab € 57,72*
Ähnlich
Bosch
2608644121
ab € 35,92*
Ähnlich
Bosch
2608640446
ab € 5,42*
Ähnlich
Bosch
2608640447
ab € 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.