Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Sandwich Panel, 270 x 30 x 2,4 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/11296_9ae5d908dfba0dd251089ca4159d916e_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/11296_9ae5d908dfba0dd251089ca4159d916e_all.jpg
Artikel-Nr.:
     C4310-2608644145
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644145
EAN/GTIN:
     3165140797115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Das Expert for Sandwich Panel Kreissägeblatt ermöglicht eine gleichmäßige Leistung bei Sandwich-Paneelen. Die spezielle Zahnform ermöglicht das Schneiden durch Stahlblech, während die Verbindung zwischen Stahlschicht und Isoliermaterial beibehalten wird. Das Blatt verfügt über extra harte Microteq-Zähne, die intern aus robustem Carbide-Korn hergestellt werden. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung Proteqtion des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Sandwich-Paneelen mit Stahlblechen (ein- oder zweiseitig beschichtet). Die MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind) des Expert for Sandwich Panel Kreissägeblatts stellt eine lange Lebensdauer sogar nach den robustesten Anwendungen sicher.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
270 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.4 mm
Anzahl der Zähne:
60
Dicke Sägeblatt:
314 mm
Max. Drehzahl:
7000 1/min
Außendurchmesser mm:
270
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.4
Stammblattstärke (b2) mm:
2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.4/2
Zähnezahl:
60
Zahnform:
HLTCG
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7000
Schnittresultat:
4
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42
Spanwinkel ° ?:
0
Freiwinkel ° ?:
12
Vorteil HL (kurz):
Gleichmäßige Leistung bei Sandwich-Paneelen
Leistungsbeschreibung:
Gleichmäßige Leistung
(Version) Key RTB:
Spezielle Zahnform ermöglicht einfaches Schneiden durch Stahlblech, während die Verbindung Stahl/Isolation behalten wird
Spezifisches RTB1:
Besonders harte Microteq-Zähne (eigene Produktion). Schutzbeschichtung verhindert Korrosion und reduziert Reibung
Spezifisches RTB2:
Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Spezifisches RTB3:
MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind) stellt eine lange Lebensdauer nach robusten Anwendungen sicher
Material:
Sandwich-Metall
SOL Date:
01.03.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,117 kg
Nettogewicht:
0,833 kg
Volumen:
1,11 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
317 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 270 mm, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644139
ab € 25,12*
Ähnlich
Bosch
2608644122
ab € 38,69*
Ähnlich
Bosch
2608644125
ab € 44,92*
Ähnlich
Bosch
2608644143
ab € 39,40*
Ähnlich
Bosch
2608644147
ab € 56,24*
Ähnlich
Bosch
2608644121
ab € 35,85*
Ähnlich
Bosch
2608640446
ab € 5,45*
Ähnlich
Bosch
2608640447
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.