Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker mit zylindrischem Schaft, 16,5, M 8, 60 mm, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608597508 Kegelsenker mit zylindrischem Schaft, 16,5, M 8, 60 mm, 10 mm
Bosch 2608597508 Kegelsenker mit zylindrischem Schaft, 16,5, M 8, 60 mm, 10 mm
Bosch 2608597508 Kegelsenker mit zylindrischem Schaft, 16,5, M 8, 60 mm, 10 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597508
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597508
EAN/GTIN:
     3165140107235
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Mehrzweckbohrer
Der HSS-Kegelsenker mit zylindrischem Schaft ermöglicht eine glatte Senkung der Schrauben und entgratet die Löcher in hartem Material. Der geschliffene Kegelsenker aus HSS-Stahl erzeugt beim Arbeiten mit hartem Material Oberflächen bester Qualität. Drei 90-Grad-Schneidekanten für durchgehend ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse in hartem Material Der HSS-Kegelsenker wird nach DIN 335 gefertigt. Die besten Ergebnisse lassen sich bei niedrigen Drehzahlen erzielen.
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Länge:
60 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Senkdurchmesser:
16.5 mm
Durchmesser mm:
16.5
Senkung:
M 8
Gesamtlänge mm:
60
Schaftdurchmesser mm:
10
Vorteil HL (kurz):
Glattes Senken in harten Materialien
Leistungsbeschreibung:
Glattes Senken
(Version) Key RTB:
Der geschliffene HSS-Kegelsenker ermöglicht beste Oberflächenqualität und Bündigkeit
Spezifisches RTB1:
Drei 90-Grad-Schneidekanten für ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse in hartem Material
Spezifisches RTB3:
Nach DIN 335 gefertigter HSS-Kegelsenker, erzielt beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen
Material:
Stahl | Gusseisen
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,044 kg
Volumen:
0,086 dm3
Abmessung Länge:
123 mm
Abmessung Breite:
58 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 141,89*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.