Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. Holzbohrer-Set mit Sechskantschaft, 2–6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2608595525
Bosch ‎2608595525
Bosch ‎2608595525
Bosch ‎2608595525
Bosch ‎2608595525
Bosch ‎2608595525
Artikel-Nr.:
     260W-921811
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595525
EAN/GTIN:
     3165140395502
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der HSS Holzspiralbohrer erzielt präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs- und Sacklochbohrungen verwendet werden. Dieser Bohrer mit Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Seine beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für hartes und weiches Holz geeignet, ebenso wie für laminierte Platten und MDF-Platten. Dieser aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) hergestellte Holzspiralbohrer ist aus dem Vollen gefertigt. Sein Sechskant-Schaftsystem gestattet einen schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
5
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
Kunststoffbox
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidstoff:
sonstige
Durchmesser:
2 mm | 6 mm
Durchmesser mm:
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0
Arbeitslänge mm:
24 | 33 | 43 | 52 | 63
Gesamtlänge mm:
62 | 74 | 88 | 99 | 106
Abmessung(en) Set, Länge mm:
56.0
Abmessung(en) Set, Breite mm:
18.0
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
163
Abmessung(en) Set mm:
56.0 x 18.0 x 163
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Präzisionsbohren in Holz
Leistungsbeschreibung:
Präzises Bohren
(Version) Key RTB:
Zentrierspitze für eine exakte Positionierung
Spezifisches RTB1:
Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden.
Spezifisches RTB2:
2 Nuten verhindern, dass Bohrgut das Loch verstopft - einfacher Abtransport von Material für präzise Ergebnisse
Spezifisches RTB3:
Aus dem Vollen geschliffen (HSS), Sechskant-Schaftsystem für schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
5tlg. Holzspiralbohrer-Set, 1/4"-Sechskantschaft
SOL Date:
30.09.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,105 kg
Nettogewicht:
0,105 kg
Volumen:
0,177 dm3
Abmessung Länge:
163 mm
Abmessung Breite:
57 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 12,08*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,09*
€ 12,08*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 12,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,51*
€ 13,26*
4 Tage
18
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,61* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.