Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-BOSCH2608595525 Herst.-Nr.: 2608595525 EAN/GTIN: 3165140395502 |
| |
|
| | |
| Holzbohrer-Set mit Sechskantschaft, 5-teilig, Dieses Set enthält: 5 Holzspiralbohrer mit Durchmesser: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm, Arbeitslänge: 24 / 33 / 43 / 52 / 63 mm, Gesamtlänge: 62 / 74 / 88 / 99 / 106 mm, Alle Holzspiralbohrer sind nach strenger Bosch-Werksnorm gefertigt, Extrem scharfe Bohrwerkzeuge für präzise, ausrissfreie Bohrungen, Mit CBN-Schleifverfahren und kubisch-kristalliner Bornitrid-Schleifscheibe in voll gehärtetes Material präzise geschliffen, Standardholzspiralbohrer für zügiges Bohren bis Durchmesser 30 mm (auch mit Akku-Bohrmaschine), Geeignet für Hart- und Weichholz, Aus dem Vollen geschliffener HSS-Präzisionsholzspiralbohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneidern, Mit Sechskantschaft nach ISO 1173 E6,3, Schneller, werkzeugloser Bohrerwechsel, Bohrerfarbe: blank, Zweispiralig, Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,105 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,70* | € 11,97* | | | | Lager 245 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,56* | € 12,24* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,93* | € 12,27* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 9,54* | € 13,12* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,77* | € 13,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,56* pro Satz) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|