Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-teiliges Holzbohrer-Set mit Sechskantschaft, 2–6 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608595525
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 595 525
EAN/GTIN:
     3165140395502
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der HSS Holzspiralbohrer erzielt präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs- und Sacklochbohrungen verwendet werden. Dieser Bohrer mit Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Seine beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für hartes und weiches Holz geeignet, ebenso wie für laminierte Platten und MDF-Platten. Dieser aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) hergestellte Holzspiralbohrer ist aus dem Vollen gefertigt. Sein Sechskant-Schaftsystem gestattet einen schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge mm 5:
63
Abmessung(en) Set, Länge mm:
56
Abmessung(en) Set, Breite mm:
18
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
163
Abmessung(en) Set mm:
56.0 x 18.0 x 163
Arbeitslänge mm:
24
Arbeitslänge mm 2:
33
Arbeitslänge mm 3:
43
Arbeitslänge mm 4:
52
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,15*
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 12,16*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,54*
€ 13,31*
Lager 2478
200
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,76* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.