Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608595525 Herst.-Nr.: 2608595525 EAN/GTIN: 3165140395502 |
| |
|
| | |
| Der HSS Holzspiralbohrer erzielt präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs- und Sacklochbohrungen verwendet werden. Dieser Bohrer mit Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Seine beiden Nuten verhindern · dass Material das Loch verstopft · und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts · um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für hartes und weiches Holz geeignet · ebenso wie für laminierte Platten und MDF-Platten. Dieser aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) hergestellte Holzspiralbohrer ist aus dem Vollen gefertigt. Sein Sechskant-Schaftsystem gestattet einen schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel.Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung(en) Set: 56 x 18 x 163mm· Arbeitslänge: 24mm· Arbeitslänge (1): 33mm· Arbeitslänge (1): 43mm· Arbeitslänge (1): 52mm· Arbeitslänge (1): 63mm· Durchmesser: 2mm· Durchmesser (1): 3mm· Durchmesser (1): 4mm· Durchmesser (1): 5mm· Durchmesser (1): 6mm· Gesamtlänge: 62mm· Gesamtlänge (1): 74mm· Gesamtlänge (1): 88mm· Gesamtlänge (1): 99mm· Gesamtlänge (1): 106mmWeitere Informationen:Inhalt: 7 teilig Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer-Satz, Holzbohrer-Set, Holzbohrer-Sortiment, Holzspiralbohrer-Satz, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, holzbohrer-satz bosch, holzbohrer satz, 5-tlg. Holzbohrer-Set mit Sechskantschaft 2,3,4,5,6mm |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,70* | € 12,15* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,57* | € 12,16* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,91* | € 12,46* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 9,54* | € 13,31* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,76* | € 13,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,70* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|