Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608585468 Herst.-Nr.: 2608585468 EAN/GTIN: 3165140474733 |
| |
|
| | |
| Herausragende Lebensdauer in Metall! Hochgeschwindigkeitsstahl, geschliffen für langlebige Leistung Benötigst du langlebige Bohrer, um ein einfaches Anbohren ohne Zentrierlöcher zu ermöglichen? Dann ist der PRO Metal HSS-G Spiralbohrer die richtige Wahl. Mit ihm kannst du effektiv bohren und Löcher genau dort setzen, wo sie sein sollen. PRO Metal HSS-G Bohrer sind eine gute Wahl für Bauarbeiter und Installateure, die langlebige Metallbohrer zum Bohren in legiertem und unlegiertem Stahl, Nichteisenmetallen, Gusseisen, Kunststoffen und Holz benötigen. Sie wurden aus hochwertigem Schnellarbeitsstahl hergestellt und für Stärke, Hitzebeständigkeit und Präzision geschliffen. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht ein präzises Anbohren. Weitere Informationen: | | Durchmesser (D) mm: | 1.20 | Arbeitslänge mm: | 16 | Gesamtlänge mm: | 38 | Leistungsbeschreibung: | Hält bis zu 2x länger als ein Bosch PointTeQ Bohrer | Kurzbeschreibung (klein): | Hochgeschwindigkeitsstahl, geschliffen für langlebige Leistung | Dank Bohrspitze mit Kreuzanschliff beginnst du mit dem Bohren genau an der gewünschten Stelle | Material: | Nichteisenmetalle | Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche | Gusseisen | Hartholz | Weichholz | Kunststoff | Produkttext, Zubehör, grau: | 10er-Pack | Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser | SOL Date: | 01.09.2024 | Neuerscheinung: | ja | Neuerscheinung bis: | 01.12.2024 | Gesamtlänge: | 38 mm | Schaftdurchmesser: | 1.20 mm | Aufnahmesystem: | sonstige | Schneidenlänge: | 16 mm | Geeignet für Edelstahl: | true | Mit Zentrierbohrer: | false | Geeignet für Kunststoff: | true | Geeignet für Stahl: | true | Geeignet für Beton: | false | Geeignet für Gusseisen: | true | Geeignet für Holz: | false | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | true | Geeignet für Stein: | false | Durchmesser Bohrer: | 1.2 mm | Doppelseitiger Bohrer: | false | Steckachse mit flachem Ende: | false | Geeignet für Glas: | false | Spiralbohrer: | true | Schneidstoff: | HSS | Geeignet für Keramik: | false | Mit Schnellverschluss: | false | Mit Kühlkanal: | false | Geeignet zum Aufbohren: | false | Geeignet für Fliesen: | false | Bruttogewicht: | 0,013 kg | Nettogewicht: | 0,01 kg | Volumen: | 0,036 dm3 | Abmessung Länge: | 95 mm | Abmessung Breite: | 25 mm | Abmessung Höhe: | 15 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 14 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 160 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3434* | € 0,444* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,324* | € 0,491* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,332* | € 0,492* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,337* | € 0,497* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,346* | € 0,516* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 71,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|