Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,2 x 16 x 38 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,2 x 16 x 38 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,2 x 16 x 38 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,2 x 16 x 38 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,2 x 16 x 38 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,2 x 16 x 38 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,2 x 16 x 38 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,2 x 16 x 38 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257080
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585468
EAN/GTIN:
     3165140474733
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,2 x 16 x 38 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Mit Kühlkanal:
Nein
Norm:
338
Schneidrichtung:
rechts
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschliffen
Spitzenwinkel:
135°
Spannutlänge:
16
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Schaftdurchmesser:
1,2
Gesamtlänge:
38
Verpackung:
10er-Pack
Durchmesser (D) mm:
1,2
Arbeitslänge (L1) mm:
16
Gesamtlänge (L2) mm:
38
Spezifikation:
1,2 x 16 x 38 mm
Werkstoff:
HSS-G
Arbeitslänge:
16
Durchmesser:
1,2
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bosch, Metallbohrer, HSS-G,, DIN, 338,, 1,2
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3434*
€ 0,444*
7 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,332*
€ 0,492*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,337*
€ 0,497*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,346*
€ 0,516*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 4,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.