Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer-Set, PointTeQ, 7-tlg., Mini-X-Line, 2–8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 577 347 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 347 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 347 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 347 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 347 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 347 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 347 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 577 347 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608577347
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577347
EAN/GTIN:
     3165140917650
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren wird möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate fällt weniger Wärme und Verschleiß an. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer eignet sich zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöchern in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Das Bruchrisiko ist insbesondere bei Bohrern mit einem Durchmesser unter 6 mm gering, da der Schaft hochelastisch ist. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ entspricht DIN 338. Der Bohrertyp ist N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
7
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Durchmesser:
2 mm | 10 mm
Durchmesser mm:
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0
Arbeitslänge mm:
24 | 33 | 43 | 52 | 57 | 75 | 87
Gesamtlänge mm:
49 | 61 | 75 | 86 | 93 | 117 | 133
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelles Bohren in Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Bohren in Metall
(Version) Key RTB:
Selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern, wodurch schnelles und einfaches Anbohren möglich ist
Spezifisches RTB1:
Erhöhte Bohrrate erzeugt weniger Hitze und Verschleiß
Spezifisches RTB2:
PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand
Spezifisches RTB3:
Niedriges Bruchrisiko wegen hochelastischem Körper, mit Schwarzoxid beschichtete Nut, DIN 338, Typ N, 135-Grad-Spitze
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
7-tlg. Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,189 kg
Volumen:
0,292 dm3
Abmessung Länge:
153 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, bohrer-satz bosch, bohrer satz, bohrer-satz 7-teilig, Metallspiralbohrer-Set, Metallspiralbohrersatz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,52*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,54*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 6,68*
4 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,98*
5 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,08*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.