Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608577347 Herst.-Nr.: 2 608 577 347 EAN/GTIN: 3165140917650 |
| |
|
| | |
| Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren wird möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate fällt weniger Wärme und Verschleiß an. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer eignet sich zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöchern in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Das Bruchrisiko ist insbesondere bei Bohrern mit einem Durchmesser unter 6 mm gering, da der Schaft hochelastisch ist. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ entspricht DIN 338. Der Bohrertyp ist N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad. Weitere Informationen: | | Arbeitslänge mm 3: | 43 | Arbeitslänge mm 4: | 52 | Arbeitslänge mm 5: | 57 | Arbeitslänge mm 6: | 75 | Arbeitslänge mm 7: | 87 | Arbeitslänge mm: | 24 | Arbeitslänge mm 2: | 33 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n 2,0mm, din 338 typ n, din 338, Metallspiralbohrer-Set, Metallspiralbohrersatz |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,70* | € 6,52* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,70* | € 6,54* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,84* | € 6,68* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,10* | € 6,98* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,08* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,10* pro Satz) | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|