Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Impact Bit Adapter, 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608551110
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608551110
EAN/GTIN:
     3165140704243
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Robustes Eindrehen von Schrauben! Musst du Sechskant-Schrauberbits mit deinem Schlagschrauber verwenden? Dann nimm den PRO Impact Bit Adapter. Mit ihm kannst du deinen Schlagschrauber für die Verwendung von 1/4‑Zoll-Sechskantschrauberbits anpassen. Der PRO Impact Bit Adapter nimmt einen 1/2‑Zoll-Vierkantantrieb und 1/4‑Zoll-Sechskantschrauberbits auf, sodass du deinen Schlagschrauber für eine Vielzahl leichter Schraubarbeiten mit einem Drehmoment unter 80 Nm verwenden kannst. Der Adapter ist ein robustes Zubehör mit einem Magneten zum sicheren Halten der Bits.
Weitere Informationen:
Abtriebaußenvierkant Zoll:
1/2
Abtriebinnensechskant Zoll:
1/4
Länge mm:
35
Aufnahmeschaft:
1/2"-Innenvierkant
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für Schlagschrauber mit Vierkantantrieb
Produkttext, ZB grau:
Adapter für Schrauberbits, 1/2?Zoll-Innenvierkantantrieb
SOL Date:
01.05.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.08.2024
Länge:
143 mm
Schutzisoliert 1000 V:
true
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
VDE-geprüft:
true
Bruttogewicht:
0,089 kg
Nettogewicht:
0,08 kg
Volumen:
0,174 dm3
Abmessung Länge:
143 mm
Abmessung Breite:
64 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,95*
€ 13,06*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 13,29*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,33*
€ 13,66*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 14,09*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019L5000
ab € 159,26*
Sonstiges
Bosch
06019L5001
ab € 188,31*
Sonstiges
Bosch
06019L5002
ab € 336,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.